Punta doble, TX/PH, mecánica de precisión
Punta doble, PH/TX, mecánica de precisión
PUNTA PRECISIÓN PH0/TX5 4X28MM
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
- Salida: 4 mm
- Tipo de cuadradillo: Cabeza hexagonal
- Material: S2
- Superficie: zinc fosfatado
Hojas de datos(X)
Ideal para su uso en electrónica y mecánica de precisión
Tamaño de la punta | PH0 |
Accionamiento | 4 mm |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 28 mm |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!