Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Punta con aspirazione Plus QM

Punta con aspirazione Plus QM

Cod. art. 0648045015

EAN 4061975228123

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Punta con aspirazione Plus QM

Cod. art. 0648045015
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
Punta a percussione modulare dotata di una testa simmetrica con quattro taglienti e attacco a baionetta per la foratura e l'aspirazione in un'unica operazione.

Foratura senza polvere


  • La polvere viene estratta dal foro non appena viene creata

  • Protegge l'utente da eventuali rischi per la salute

  • Prolunga la durata

  • Non è necessaria alcuna successiva pulizia del foro

  • Impedisce in modo significativo la formazione di polvere nel cantiere


Ottima compatibilità con le armature


La geometria simmetrica dei taglienti 4 x 90° e gli smussi rinforzati brevettati impediscono alla punta di impigliarsi o di perdere la centratura a contatto con parti rinforzate.



Proprietà di foratura perfette per l'intera durata


Elemento in carburo metallico monoblocco per un'elevata stabilità grazie alla superficie ingrandita per il collegamento con il corpo in acciaio.



Attacco a baionetta


Sostituzione della punta rapida e semplice dall'unità di aspirazione.



Indicatore di profondità della punta


Adattato al diametro della punta. Per tasselli e ancoranti in plastica.



Precisione della foratura


La speciale punta autocentrante consente una foratura precisa.

Indicazione
  • Utilizzare solo in combinazione con l'unità di aspirazione art. 0648 040 000.

  • Solo per l'uso con aspiratori di classe di polveri M.

  • Le armature in ferro possono essere forate solo con il permesso di un ingegnere strutturale.
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Lavori in aree critiche che devono essere mantenute prive di polvere, quali edifici pubblici, ospedali, ecc.

  • Lavori di ristrutturazione in cui la polvere deve essere evitata e l'utente deve essere protetto.

Diametro (Ø)

5 mm

Lunghezza

150 mm

Lunghezza di lavoro

100 mm

Numero taglienti

4 PZ

Dispositivo di fissaggio utensile

Filettatura ad avvitamento

Velocità di foratura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Stabilità foratura (sistema a punti)

4 su 4 punti

Precisione (sistema a punti)

4 su 4 punti

Resistenza armatura (sistema a punti)

3 su 4 punti

Durata (sistema a punti)

4 su 4 punti

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Occhiali di protezione Cetus® X-treme

OCCHIALI-CETUS-X-TREME-GRIGIO

Ottima protezione con design sportivo