Punta a corona diamantata per taglio a umido 1 1/4 pollice
Punta a corona diamantata taglio a umido, 1 1/4"
CORONE DIAMANTATE WDS/M L400 D 51MM
Cod. art. 5457065051
EAN 4050642469334
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Elevata redditività
I diamanti di alta qualità con taglienti affilati e i segmenti alti formano una perfetta combinazione di funzionalità e redditività.
Minore resistenza nel materiale
Rispetto alla concorrenza, i segmenti più stretti di ca. il 10% evitano inutili perdite di attrito. Ciò facilita anche la preforatura.
Connessione a segmenti in viscoplastica ma ad alta resistenza
Lo speciale processo di induzione ad alta frequenza (HFI) riduce notevolmente le probabilità di rottura dei segmenti diamantati della punta a corona (al contrario di altri processi).
I rinforzi in ferro possono essere forati solo con il permesso di un ingegnere strutturale!
Caratteristiche tecniche(X)
Cemento stagionato, cemento lavato, cemento (leggermente armato), pietre di pavimentazione, condotti in cemento (per ulteriori applicazioni, vedere le indicazioni per le punte a corona diamantate per taglio a umido).
Versatilità (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Durata (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità d'avanzamento su calcestruzzo (sistema a punti) | 3 su 4 punti |
Velocità d'avanzamento su armatura (sistema a punti) | 2 su 4 punti |
Filettatura di collegamento | FF 1 1/4 poll. |
Diametro (Ø) | 51 mm |
Lunghezza di lavoro | 400 mm |
Lunghezza | 475 mm |
Altezza segmento | 9 mm |
Spessore segmento | 3,0 mm |
Numero segmenti | 3 PZ |
Collegamento segmenti | HFI |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.