Punta Phillips Impact Flex
Punta de impacto PZ C 6.3 (1/4)
PUNTA-PZ1-IMP-1/4PG-L29MM
ZEBRA
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Punta de altas prestaciones para trabajos de atornillado complejos, en particular para atornilladores de impacto tangencial.
Larga vida útil
Zona de torsión alargada para un ángulo de giro de más de 40°; absorbe los picos de carga que se producen en la energía de impacto durante las tareas de atornillado complejas.
Ahorra una gran cantidad de dinero y tiempo
- Hasta el doble de vida útil que otras puntas de impacto de alto rendimiento del mercado
- Hasta el triple de vida útil que las puntas estándar habituales
Para una gran variedad de aplicaciones
Apta para todos los adaptadores de puntas estándar y para adaptadores directos de atornilladores de impacto
Seguridad
El alojamiento moldeado evita que salgan despedidas virutas en caso de ruptura de la zona de torsión
Hojas de datos(X)
Ideal para
- utilizarse con atornilladores de impacto tangenciales de altas prestaciones
- Admite cargas extraordinariamente elevadas para trabajos de atornillado difíciles (p. ej., con madera dura, metales, chapas metálicas, etc.)
Tamaño de la punta | PZ1 |
Accionamiento | 1/4 pulgada |
Tipo de accionamiento | Hexágono exterior |
Longitud | 29 mm |