Punkt- og linjelaser PLL 18
Rød 5- punkts laser PLL 18
RØD 5-PUNKT LASER PLL 18
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Svært synlige laserlinjer og -punkter
- De store utløpsåpningene i laseren lager spesielt lange linjer.
- Fine, men klare linjer
Sparer mye tid
Automatisk nivåregulering på få sekunder
Enkel betjening med én knapp
Alle linjene kan raskt slås av og på med én knapp.
Kan brukes over lengre avstander
Kan også brukes til nivåjustering over lengre avstander med LRU 18 håndholdt mottaker.
Egner seg til å lage vertikale linjer og skille rom
Vertikale linjer og rominndelinger kan utføres med fire laserpunkter, som er stilt inn på 90 grader.
Nivåovervåking
Hvis det automatiske nivåreguleringsområdet blir overskredet, begynner laserlinjene å blinke. Nivåjusteringsfeil blir derfor eliminert.
Fleksibel montering
- Laseren kan festes til takprofiler og 1/4- og 5/8-tommers stativer ved hjelp av WM 1 universelt veggfeste (ekstrautstyr).
- Et kraftig magnetsystem som leveres med PLL-A-adapteren, holder laseren enkelt på plass på ståloverflater.
Økologisk og økonomisk
- Litium-ionbatteripakken gjør det mulig å bruke enheten mens den lades.
- Alkaliske batterier kan også brukes (batteriholderen er inkludert i leveringsomfanget).
Hvis du ikke kjenner pakningsenheten ved direkte artikkelnummerinntasting i handlekurven eller ved registrering med Easy-/VarioScan, lar du dette feltet stå tomt. I dette tilfellet blir det automatisk beregnet en pakningsenhet.
VVVV = 4 sifre for fornummer (OBS – første siffer er for tiden alltid 0)
AAA = 3 sifre for dimensjonsdel 1
BBB = 3 sifre for dimensjonsdel 2
Eksempel på oppbygningen av artikkelnummer:
Eksempel 1: Skrue med dimensjonen 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mellomrom mellom 4 og 10)
Eksempel 2: Skrue med dimensjonen 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mellomrom mellom 10 og 20)
Eksempel 3: underlagsskive med innvendig diameter på 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Den viste prisen tilsvarer alltid den viste pakningen, ved en VE på 250 altså prisen for 250 stk., ved en VE på 300 prisen for 300 stk.
Pris med prisnøkkelvisning (PSL):
Prisen gjelder alltid for en mengde som er regulert med prisnøkkelen:
Pris for 1 stk.
Pris for 100 stk.
Pris for 1000 stk.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.