Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Punkt-Linienlaser PLL 18

Punkt-Linienlaser PLL 18
PKTLINLASR-PLL18

Art.-Nr. 5709300222
EAN 4056807515762
-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Selbstnivellierender Punkt-Linenlaser für den Innen- und Außenbereich mit sehr gut sichtbaren roten Laserlinien und -punkten.

Hervorragende Sichtbarkeit der Laserlinien und Laserpunkte


  • Die großen Austrittsöffnungen des Lasers sorgen für besonders lange Linien.

  • Feine, aber starke Linien


Zeitersparnis


Sekundenschnelle Selbstnivellierung



Einfache Ein-Tastenbedienung


Mit einer Taste können alle Linien schnell und einfach zu- und abgeschaltet werden.



Über größere Distanzen einsetzbar


Kann mit dem Handempfänger LRU 18 auch über größere Distanzen nivelliert werden.



Für Lotfunktionen und Raumtrennungen geeignet


Durch 4 Laserpunkte, welche auf 90°Grad abgestimmt sind, können Lotfunktionen, sowie Raumtrennungen vorgenommen werden.



Nivellierüberwachung


Bei Überschreitung des Selbstnivellierbereiches fangen die Linien an zu blinken. Nivellierfehler sind dadurch ausgeschlossen.



Flexible Befestigung


  • Mit der optional erhältlichen Universal-Wandhalterung WM 1 kann der Laser an Deckenprofilen sowie auf 1/4 und 5/8 Zoll Stativen befestigt werden.

  • Ein starkes Magnetsystem des mitgelieferten PLL-A Adapters hält den Laser mühelos auf Flächen aus Stahl.


Ökologisch und ökonomisch


  • Mit dem Li-Ion Batteriepack ist ein gleichzeitiges Laden und Arbeiten möglich.

  • Es können auch Alkaline Batterien verwenden werden (Batteriehalter im Lieferumfang enthalten).
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Laserklasse

2

Selbstnivellierungsbereich (+/-)

4 Grad

Arbeitstemperatur min.

-10 °C

Arbeitstemperatur max.

50 °C

Länge

120 mm

Breite

65 mm

Höhe

100 mm

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batteriebezeichnung

Li-Ion

Reichweite mit Empfänger

80 m

Reichweite ohne Empfänger

25 m

Messgenauigkeit (pro Länge)

2 mm/10m

Punkt-Linienlaser PLL 18 inklusive:
1 x
Zieltafel Laser

ZIELTAFEL-ROT-F.LASER

Menge: 1 x
1 x
Batteriehalter

BATTHALT-CLL181/PLL18/CLG18

Beschreibung: Zum Einsatz der Laser CLL 18, CLLG 18 und PLL 18 mit AA-Batterien.
Menge: 1 x
1 x
Universalhalterung PLL-A

HALT-LT-UNI-(PLL-A)-(F.PLL 18)

Beschreibung: Hochwertige, magnetische Halterung für die Befestigung des Punkt-Linienlaser PLL 18 an der Wandhalterung WM 1.
Menge: 1 x
1 x
Akku für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

AKKUPACK-LIION-F.CLL18/CLG18/PLL18

Beschreibung: Hochwertiger Lithium-Ionen-Akku für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x
1 x
Ladekabel für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

LADEGER-LT-(F.CLL/PLL/CLG18)

Beschreibung: Hochwertiges Ladekabel für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x
1 x
Kunststofftasche für CLL 18, CLLG 18 und PLL 18

KSTTASH-LT-F.CLL18/PLL18/CLG18

Beschreibung: Hochwertiges Tasche für Kreuz-Linienlaser CLL 18 und CLLG 18 sowie Punktlaser PLL 18.
Menge: 1 x

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Kurbelstativ aus Aluminium

STATIV-LT-ALU-(L95-269CM)

Hochwertiges Aluminium-Kurbelstativ für den Innen- und Außenbereich
x 1 St.
Laserempfänger Universal LRU 18

LASREMPFAENG-(LRU 18)

Universalempfänger für rote und grüne Rotations- und Linienlaser
x 1 St.
Wandhalterung WM 1

HALT-LT-WM1

Universelle Halterung für die Laser CLL 18, CLLG18 und PLL 18.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkte werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgeweisen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im an den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen