Punho transv, libertação rápida, aço galvanizado
Punho transv, libertação rápida, aço galvanizado
W.TEC
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material do punho | PA - Poliamida |
Superfície da pega | Acetinado |
Material da rosca | Aço |
Superfície da rosca | Galvanizado |
Tipo de rosca x diâmetro nominal (d1) | M8 |
Diâmetro exterior do casquilho (d3) | 16 mm |
Diâmetro da cabeça (dk) | 40 mm |
Comprimento da rosca (lg) | 22 mm |
Altura | 26 mm |
Comprimento do casquilho (h3) | 14 mm |
Espessura da pega (c) | 12 mm |
Peso unitário | 30,150 g |