Punho oco de porta de correr, oval
Punho oco de porta de correr, oval
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Fichas Técnicas(X)
Material | Aço inox A2, 1.4301 |
Nível do brilho | Mate |
Comprimento | 120 mm |
Largura | 40 mm |
Altura | 14 mm |
Tipo de conjunto | Para embutir |
Adequado para | Portas deslizantes em madeira |
Adequado para espessura mín. de porta | 30 mm |
Direcção DIN | DIN R/L |
Número de pontos de montagem | 2 pontos |