Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Pumpsprühflasche LONGLIFE für aggressive Lösemittelgemische

Pumpsprühflasche Lösemittelbeständig LONGLIFE
PUMPSPRFLASH-LOESMITT-LONGLIFE-1LTR

Art.-Nr. 0891503000

EAN 4099618927492

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Pumpsprühflasche LONGLIFE für aggressive Lösemittelgemische

Art.-Nr. 0891503000
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
Speziell für den Einsatz mit erdölbasierten Lösemitteln und aggressiven Gemischen entwickelt
  • Außergewöhnliche Widerstandsfähigkeit gegenüber einer Vielzahl von Spezial-Flüssigkeiten

  • Dauerhaft sicheres und gleichmäßiges Sprühbild – auch bei aggressiven Medien

  • Die verlängerte Einsatzbereitschaft und der deutlich geringere Ersatzbedarf reduzieren Ausfallzeiten, senken Kosten und schonen Ressourcen

  • Hochwertige Ausstattung in einem eleganten schwarzen Design

  • Hochleistungskunststoff für hohe Chemikalienbeständigkeit und lange Lebensdauer

  • Robuster, griffiger Behälter mit ergonomischen Griffmulden

  • Hochwertige Spezialdichtungen im Inneren für maximale Dichtigkeit

  • Langer Düsensprühkopf für sicheren Abstand zum Sprühnebel

  • Stufenlos verstellbare Regulierdüse – von punktuellem Vollstrahl bis feinem Sprühnebel

  • Automatisches Sicherheitsventil (intern verbaut), verhindert Überdruck ab 3–4 bar

  • Dauersprühtaste für komfortables, ermüdungsfreies Arbeiten

  • Ergonomischer Griff für sicheren Halt und angenehme Handhabung
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Beständig nicht nur für reine Lösemittel, sondern auch für Lösemittelgemische mit Alkohol- und Acetatanteilen


  • Hochprozentige Lösemittel-Gemische aus Acetaten, Ketonen (z.B. Aceton), Xylol, Toluol, verschiedene Alkoholen und weiteren teilweise aggressiven chemischen Inhaltsstoffen

  • Die am häufigsten eingesetzten Acetate Butylacetat und Ethylacetat in bisher nicht möglichen, höheren Konzentrationen

  • Höhere Konzentrationen von Glycolether und Cyclohexan

  • Spezielle naphthahaltige (erdölbasierte), mineralölhaltige und petroleumbasierte Lösemittel-Gemische


Produktbeispiele:


  • Bremsenreiniger mit Aceton

  • Sicherheits- und Kaltreiniger

  • Motor-, Maschinen- und Teilereiniger (Montagekraftreiniger Plus)

  • Schnellentfetter

  • Silikon-, Farb- und Klebstoffentferner

  • Nitro- und Waschverdünnung

  • Korrosionsschutz und Rostumwandler

  • Teerentferner

  • Vinylpflege

  • Reifenglanz

  • Reiniger Typ 20

Werkstoff

Kunststoff - Polyamid PA

Farbe

Schwarz

Durchmesser

102,8 mm

Höhe

279 mm

Geeignet für Wirkstoff

Montagekraftreiniger PLUS, 0 - nicht zutreffend, 1A-Montagereiniger, Bremsenreiniger

Inhalt

1 l

Beständigkeitsliste
Maximale
Konzentration
Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) LösemittelbeständigLONGLIFE (SCHWARZ) Säurebeständig (ROT) Alkalibeständig (BLAU)
PA FKM PA SPEZIAL PP FKM PP EPDM
Pumpsprühflaschen 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 000 0891 503 030 0891 503 031
ALIPHATISCHE
KOHLENWASSERSTOFFE
Propan (flüssig) 100% x x - -
Naphtha 100% x x - -
Isooctan 100% x x - -
n-Dekan 100% x x - -
n-Hexan 100% x x - -
n-Heptan 100% x x - -
n-Pentan 100% x x - -
Petroleum 100% x x - -
AROMATISCHE
KOHLENWASSERSTOFFE
Limonen 100% x x - -
Cyclohexan 100% x x - -
Benzol 100% - x - -
Toluol 40% x x - -
Naphthalin 100% x x - -
Xylol 100% x x - -
ERDÖLE UND DERIVATE Mineralöl 100% x x - -
Diesel 100% x x - -
Benzin 100% x x - -
Kerosin 100% x x - -
White Spirit 100% x x - -
SÄUREN Phthalsäure 100% - - - x
Zitronensäure 10% - - x x
Zitronensäure 30% - - x x
Phosphorsäure 30% - - x x
Salpetersäure 10% - - x -
Schwefelsäure 10% - - x -
Schwefelsäure 94% - - - -
Essigsäure 5% - - - x
Kieselsäure 100% - - x x
Pelargonsäure (Ersatzwirkstoff Glyphosat) 18% - - x -
Oxalsäure 100% - - x x
Methansäure 75% - - - x
ALKOHOLE Butanol 100% - - x -
Propanol 100% - - x -
Amylalkohol 100% x x x -
Ethanol 100% - - x x
Isopropanol 100% x x x x
Methanol 100% - - - x
ALKALINE UND KETONE Aceton 100% - x - -
Natriumhydroxid (Natronlauge) 50% - - - x
Ammoniak 10% - - - x
Calciumhydroxid 100% x x x x
Felgenreiniger extrem alkalisch 10% - - - x
Kaliumhydroxid (Kalilauge) 30% - - - x
Beständigkeitsliste spezieller Produkte
Maximale
Konzentration
Lösemittelbeständig & 360°(GRAU) Lösemittel-
beständig
ONGLIFE (SCHWARZ)
Säurebeständig (ROT) Alkalibeständig (BLAU)
PA FKM PA SPEZIAL PP FKM PP EPDM
Pumpsprühflaschen 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 000 0891 503 030 0891 503 031
Salzsäure (Chlorwasserstoffsäure bis 30% - - - -
Flusssäure (Fluorwasserstoffsäure) bis 5% - - - -
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus Ketonen, Xylol, Toluol und verschiedenen Alkoholen zusammensetzen können - x - -
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis, welche sich aus mehreren verschiedenen Acetaten und/oder Ethern zusammensetzen können - x - -
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Butylacetat - x - -
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Ethylacetat - x - -
Lösemittelhaltige Gemische auf kohlenwasserstoffbasis mit anteilig Glycolether (z.B. 1-Methoxy-2-Propanol) - x - -
Terpentinöle x x - -
Spezielle naphthahaltige Lösemittelgemische - x - -
Spezielle mineralölhaltige Lösemittelgemische - x - -
Spezielle petroleumbasierte Lösemittelgemische - x - -
Reines Aceton - x - -
Reines Methyllethylketon - x - -
Reine Alkohole - x - -
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Etiketten Gefahrensymbole

SIHKLEB-F.PUMPSPRFL

Zur Kennzeichnung für Sprüh- und Pumpsprühflaschen
x 5 St.