Pumpesprayflaske, syrebestandig
Pumpesprayflaske, syre
PUMPEFLASKE SYREBESTANDIG 1LIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22184811.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sikker manuell fjerning fra bærbare beholdere
Enkel å åpne pga elementer med overflatefølelse
Ergonomisk, robust sprayforstøver med langt håndtak
- Mindre slitsomt arbeid takket være lav brukskraft
- Kan også festes til verkstedstrallen
Etikett som kan tilpasses
- Plass til å merke den påfylte væsken
- Ekstra felt for sikkerhetsinstrukser
God stabilitet pga konisk fasong
Ikke egnet for aceton, bremserens, universelle tynnere, 1A montering og rengjøringsmidler for deler eller ikke-polare løsemidler.
Materiale | Plast |
Farge | Hvit |
Diameter | 95 mm |
Høyde | 275 mm |
Innhold | 1000 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.