Pumpesprayflaske, alkalibestandig
Alkalisk pumpesprayflaske
PUMPEFLASKE ALKALISK 1LIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/22184812.jpg)
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Sikker manuell fjerning fra bærbare beholdere
Enkel å åpne pga elementer med overflatefølelse
Ergonomisk, robust sprayforstøver med langt håndtak
- Mindre slitsomt arbeid takket være lav brukskraft
- Kan også festes til verkstedstrallen
Etikett som kan tilpasses
- Plass til å merke den påfylte væsken
- Ekstra felt for sikkerhetsinstrukser
God stabilitet pga konisk fasong
- Alkoholbestandig. Ikke egnet for aceton, bremserens, universelle tynnere, 1A montering og rengjøringsmidler for deler eller ikke-polare løsemidler som nafta og drivstoff.
- Nøyaktig bestandighet kan ikke garanteres på grunn av interaksjoner
- Konsultasjon og testing anbefales
- Det kan kun gis en anbefaling, ingen garanti
- Ansvar bare etter livetester av produsent
- Bare gyldig hvis den brukes riktig som angitt i brukerhåndboken
- Spesifikasjonene gjelder ikke for blandinger. Egner seg ikke til oljeholdige væsker.
Materiale | Plast |
Farge | Hvit |
Diameter | 100 mm |
Høyde | 275 mm |
Innhold | 1000 ml |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.