Pumpesprayflaske 360 grader
Pumpesprayflaske 360 grader, tom
PUMPEFLASKE 360. 1LIT
Pris per Valgt emballeringsenhet | Skreddersydde priser vises etter pålogging
Registrer deg nå for tilgang til over 125 000 produkter
Taktile elementer for enkel åpning
Ergonomisk, solid sprayflaske med langt håndtak
- Lav pumpekraft gjør arbeidet mer uanstrengt
- Kan også festes til verkstedvognen
Etikett for individuell identifikasjon
- Plass for beskrivelse av påfylt væske
- Ekstra felt for faremerking
God stabilitet på grunn av konisk fasong
Materiale | polyetylen - PE |
Farge | Svart |
Diameter | 100 mm |
Høyde | 275 mm |
Innhold | 1 l |
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.
Velg RAL-fargeverdi
OBS: Fargen på skjermen avviker fra den virkelige fargen.