Pump spray bottle solvent-resistant LONGLIFE
Pump spray bottle solvent-resistant LONGLIFE
Ürün no. 0891503000
EAN 4099618927492
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Plastikler - Poliamit PA |
Renk | Siyah |
Çap | 102,8 mm |
Yükseklik | 279 mm |
Etken madde için uygun | Assembly power cleaner PLUS, 0 - geçerli değil, Montaj temizleyici, 1A, Fren temizleyici |
İçerik | 1 l |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!