Pump spray bottle solvent-resistant LONGLIFE
Pump spray bottle solvent-resistant LONGLIFE
Art.-nr. 0891503000
EAN 4099618927492
Prijs per geselecteerde verpakkingseenheid | Individuele prijzen zichtbaar na aanmelding
Registreer nu voor toegang tot meer dan 125.000 producten
Datasheets(X)
Materiaal | Kunststoffen - polyamide PA |
Kleur | Zwart |
Diameter | 102,8 mm |
Hoogte | 279 mm |
Geschikt voor werkstof | Assembly power cleaner PLUS, 0 - niet van toepassing, Montagereiniger 1A, Remmenreiniger |
Inhoud | 1 l |
RAL-kleurnuance selecteren
!! LET OP: De beeldschermweergave van de kleur wijkt af van de echte kleurnuance !!