Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Pump spray bottle solvent-resistant LONGLIFE

Pump spray bottle solvent-resistant LONGLIFE

Cikksz. 0891503000

EAN 4099618927492

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Pump spray bottle solvent-resistant LONGLIFE

Cikksz. 0891503000
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
Specially designed for use with petroleum-based solvents and aggressive mixtures
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Anyag

Műanyag - poliamid PA

Szín

Fekete

Átmérő

102,8 mm

Magasság

279 mm

A következő hatóanyaghoz:

Assembly power cleaner PLUS, 0 - nem alkalmazható, 1A tisztító, Féktisztító

Űrtartalom

1 l

Kiegészítő tartozék:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Biztonsági matrica pumpás üveghez

SAFESTCK-F.PMPSPRBTL

For labelling spray and pump spray bottles
x 5 db