Pulverizador de protección solar UV 50
Pulverizador de protección solar UV 50
PROTECTOR SOLAR SPRAY SPF50, 200ML
SKIN
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Nutre y protege
- Alto nivel de protección con protección SPF 50 UV-A 26
- La vitamina E contibuye a alisar y suavizar la piel
- Protección contra el daño celular y el envejecimiento prematuro de la piel causado por el sol
- Sin perfume
- Envase con spray para facilitar la aplicación
- Hidratante
- Oil free
- Waterproof
- Libre de emulsionantes y silicona
- Dermatológicamente testado
Si el producto no se aplica en cantidades suficientes, se reducirá la eficacia de la protección del producto. Para mantener el nivel de protección necesario, recomendamos volver a aplicar el producto durante todo el día. Incluso las cremas solares con un factor de protección UV alto no proporcionan una protección completa contra los rayos UV. Evite que el pulverizador entre en contacto con textiles para evitar manchas permanentes.
Hojas de datos(X)
Agite antes de usar. Antes de exponerse al sol, sostenga la botella a 20-30 cm de la piel y rocíe el pulverizador de protección solar de forma generosa y uniforme sobre la piel y frótela según sea necesario.
Contenido | 200 ml |
Contenedor | Botella de spray |
Olor/fragancia | Neutro |
Color | Amarillento |
Base química | Alcohol |
Rendimiento (sistema de puntos) | 5 de 5 puntos |
Período de uso tras la apertura | 12 mes |
Sin silicona | Sí |