Pulverizador de alta pressão
Bomba de pressão
Preço por unidade de embalagem selecionada | Preços personalizados apresentados após o início de sessão
Registe-se agora para ter acesso a mais de 125 000 produtos
Aplicação uniforme, mesmo sem bombeamento contínuo
Punho grande reforçado
Enchimento fácil
Grande abertura de enchimento
Trabalho ágil e sem esforço
Alça de transporte
Recipiente amplo
- União de mangueira protegida
- Suporte seguro para pistola de pulverização
- Base segura
Aplicação direcionada do produto
Bocal especial de jato plano
Vedantes FPM resistentes a produtos químicos
Haste de pistão com revestimento especial e mola em aço inox
Resistente a ácido fosfórico até 85%; resistente a ácido fluorídrico até 50%
Utilize apenas com produtos de limpeza aquosos Würth.
Fichas Técnicas(X)
Limpeza de veículos e edifícios, aplicação de agentes desinfetantes e de pesticidas normais.
Volume de líquido | 5 l |
Capacidade da caixa | 8 l |
Pressão de funcionamento | 3 bar |
Comprimento da mangueira | 1,3 m |
Peso unitário | 2583 g |