Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Pulvérisateur à pompe, résistant aux acides

Pulvérisateur à pompe résistant aux acides
PULVERISATEUR A POMPE PR ACIDE 1L

Art. N° 0891503030

EAN 4056807853031

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Pulvérisateur à pompe, résistant aux acides

Art. N° 0891503030
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
Pour un traitement simple des produits acides provenant de bidons et de fûts. Convient parfaitement aux nettoyants aqueux et acides d'un pH de 0,5 à 6,5.

Pour l'utilisation de produits conditionnés initialement en bidon ou fût



Facile à ouvrir grâce aux éléments tactiles en surface



Pulvérisateur robuste et ergonomique à poignée longue


  • Le travail est moins fatigant grâce aux efforts d'utilisation réduits

  • Peut également se fixer sur le chariot d'atelier


Etiquette personnalisable


  • Espace prévu pour l'étiquetage du liquide de remplissage

  • Champs supplémentaires pour les instructions de sécurité


Bonne stabilité grâce à sa forme conique

Indication

Ne convient pas à l'acétone, aux nettoyants puissants, aux diluants universels, aux nettoyants d'assemblage et de pièces 1A ou aux solvants non polaires.

Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Matière

Plastique

Couleur

Blanc, Rouge

Diamètre

95 mm

Hauteur

275 mm

Contenu

1000 ml

Liste de résistance
Concentration
maximale
Résistant aux solvants, 360° (GRIS) Résistant aux acides (ROUGE) Résistant aux liquides alcalins (BLEU)
PA FKM PP FKM PP EPDM
Flacons pulvérisateurs sous pression 0891 503 001
0891 503 360
0891 503 030 0891 503 031
HYDROCARBURES
ALIPHATIQUES
Propane (liquide) 100 % x - -
Naphta 100 % x - -
Isooctane 100 % x - -
n-décane 100 % x - -
n-hexane 100 % x - -
n-heptane 100 % x - -
n-pentane 100 % x - -
Pétrole 100 % x - -
HYDROCARBURES
AROMATIQUES
Limonène 100 % x - -
Cyclohexane 100 % x - -
Benzène 100 % - - -
Toluène 40 % x - -
Naphtalène 100 % x - -
Xylène 100 % x - -
PETROLE BRUT ET DERIVES Huile minérale 100 % x - -
Diesel 100 % x - -
Essence 100 % x - -
Kérosène 100 % x - -
White Spirit 100 % x - -
ACIDES Acide phtalique 100 % - - x
Acide citrique 10 % - x x
Acide citrique 30 % - x x
Acide phosphorique 30 % - x x
Acide nitrique 10 % - x -
Acide sulfurique 10 % - x -
Acide sulfurique 94 % - - -
Acide acétique 5 % - - x
Acide silicique 100 % - x x
Acide pélargonique (glyphosate - ingrédient actif de substitution) 18 % - x -
Acide oxalique 100 % - x x
Acide méthanoïque 75 % - - x
ALCOOLS Butanol 100 % - x -
Propanol 100 % - x -
Alcool amylique 100 % x x -
Ethanol 100 % - x x
Isopropanol 100 % x x x
Méthanol 100 % - - x
ALCALINS ET CETONES Acétone 100 % - - -
Hydroxyde de sodium (soude caustique) 50 % - - x
Ammoniac 10 % - - x
Hydroxyde de calcium 100 % x x x
Nettoyant pour jantes, extrêmement alcalin 10 % - - x
Hydroxyde de potassium (potasse caustique) 30 % - - x
Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Entonnoir en plastique avec tamis amovible

ENTONNOIR-DROIT-DIAM-160MM
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
Articles supplémentaires:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Etiquettes de symboles de danger

PICTOGRAMMES SÉCURITÉ AUTOCOLLANTS

Pour l'étiquetage des pulvérisateurs à pompe et autres pulvérisateurs
x 5 pcs
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
Pièces détachées pour ce produit:
Kit de joint de rechange Pour pulvérisateur haute pression

KIT JOINTS DE RECHG PR PULVE A POMPE

Convient parfaitement aux substances avec un pH compris entre 2,0 et 12,0
x 1 pcs
Buses de rechange Pour pulvérisateurs haute pression

BUSE DE RECHANGE

x 5 pcs