Pulsante AP per ambienti umidi
Invertitore a pulsante, sopra intonaco, ten stagna
Cod. art. 0978804003
EAN 4050642523944
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Morsetti senza vite per le sezioni trasversali della linea fino a 2,5 mm²
Spazio di cablaggio per una facile installazione
Risparmio di tempo durante l'installazione
Caratteristiche tecniche(X)
Colore | Grigio |
Tensione nominale | 250 V/CA |
Corrente nominale | 10 A |
Classe di protezione IP | IP 44 |
Materiale | Termoplastico |
Senza alogeni | Sì |