Pulitore per mozzi ruote tipo C
Pulitore per mozzi ruote tipo C
PULITORE MOZZI C/PRIGIONIERI FISSI
Cod. art. 05851903
EAN 4045727016398
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulitore a campana con disco abrasivo in nylon non tessuto
Per mozzi ruota con perni filettati (quali Ford, Porsche, veicoli giapponesi)
Rapida rimozione della ruggine e dei depositi sui mozzi ruota
- Risparmio di tempo
- Nessun pericolo di distorsione delle coppie di serraggio
Qualità di lavorazione ottimale
- Antiscintilla
- Minima formazione di polvere
Utilizzare in abbinamento con i trapani elettrici o a batteria disponibili sul mercato
Nessun utensile speciale necessario
Disco abrasivo in nylon non tessuto sostituibile
Risparmio sui costi
La pulizia viene eseguita tramite la velocità di rotazione e non attraverso la massima pressione.
Caratteristiche tecniche(X)
Diametro | 40 mm |
Diametro 2 | 53 mm |
Numero di giri max | 1500 G/min |
DISCO ABRASIVO NYLON D. 40 MM
DISCO ABRASIVO NYLON D. 53 MM
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.