Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pulitore per mozzi ruote tipo A

Pulitore per mozzi ruote tipo A
PULITORE PER MOZZI RUOTE D.160 MM

Cod. art. 05851901

EAN 4045727015674

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pulitore per mozzi ruote tipo A

Cod. art. 05851901
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
Speciale pulitore per pulire i mozzi delle ruote e la superficie di contatto tra la ruota e il mozzo.

Pulitore a campana con disco abrasivo in nylon non tessuto


Adatto a quasi tutte le vetture con un diametro dei mozzi delle ruote di 160 mm



Rapida rimozione della ruggine e dei depositi sui mozzi ruota


  • Risparmio di tempo

  • Nessun pericolo di distorsione delle coppie di serraggio


Qualità di lavorazione ottimale


  • Antiscintilla

  • Minima formazione di polvere


Utilizzare in abbinamento con i trapani elettrici o a batteria disponibili sul mercato


Nessun utensile speciale necessario



Disco abrasivo in nylon non tessuto sostituibile


Risparmio sui costi

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

160 mm

Diametro 2

60 mm

Numero di giri max

500 G/min

Pulitore per mozzi ruote tipo A compreso:
3 x
Disco abrasivo in fibra di nylon per smerigliatrici con alberino portadischi

DISCO ABRASIVO NYLON D. 160 MM

Descrizione:
Diametro: 160 mm
Quantità: 3 x