Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Pulitore per mozzi ruote tipo A Con attacco da 1/2 poll.

Pulitore per mozzi ruote tipo A con attacco da ½"
SUPPORTO-ABRASIVO-NYLON-ALU-1/2PO

Cod. art. 05851904

EAN 4050642928435

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Pulitore per mozzi ruote tipo A Con attacco da 1/2 poll.

Cod. art. 05851904
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
Speciale pulitore per pulire i mozzi delle ruote e la superficie di contatto tra la ruota e il mozzo.

Pulitore a campana con disco abrasivo in fibra di nylon



Rapida rimozione della ruggine e dei depositi sui mozzi ruota


  • Risparmio di tempo

  • Nessun pericolo di distorsione delle coppie di serraggio


Qualità di lavorazione ottimale


  • Nessuna formazione di scintille

  • Minima formazione di polvere


Utilizzare in abbinamento con i trapani elettrici o a batteria disponibili sul mercato


Nessun utensile speciale necessario



Disco abrasivo in nylon non tessuto sostituibile


Risparmio sui costi

Indicazione

Utilizzare su mozzi delle ruote con un diametro massimo di 70 mm. La pulizia viene eseguita tramite la velocità di rotazione e non attraverso la massima pressione.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro

150 mm

Numero di giri max

1500 G/min

Pulitore per mozzi ruote tipo A Con attacco da 1/2  compreso:
1 x
Disco abrasivo in fibra di nylon per smerigliatrici con alberino portadischi

SNDDISC-NYL-A1/2IN-D150MM

Descrizione:
Diametro: 150 mm
Quantità: 1 x