Pulitore per macchie d'insetti
Pulitore per macchie d'insetti CONSUMER LINE
PULITORE-RIMUOVI-INSETTI-400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- La formula efficace e ad azione profonda rimuove in modo rapido e delicato anche lo sporco ostinato e secco degli insetti.
- Delicato sui materiali - non intacca la superficie.
- Ideale per l'uso prima del lavaggio dell'auto
- Privo di silicone
Non applicare sotto ai raggi solari diretti e su superfici calde. La temperatura di esercizio consigliata è di 10 °C-25 °C. Proteggere dal gelo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia di parabrezza, finestrini, griglie del radiatore, paraurti, fari, targhe ecc. interessati da residui di insetti
Applicare il prodotto per la rimozione degli insetti in modo uniforme sulle superfici contaminate. Lasciare agire il prodotto per circa cinque minuti, rimuovere lo sporco più ostinato con un panno umido o una spugna e sciacquare accuratamente con acqua pulita. Se necessario, lavare come di consueto o utilizzare un autolavaggio. Per evitare graffi, risciacquare rapidamente lo sporco stradale particolarmente ostinato, prima di pulire l'area.
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.