Pulitore per macchie d'insetti
Pulitore per macchie d'insetti, altri
PULITORE PER INSETTI 500ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Combinazione migliorata di agenti attivi
Lo sporco degli insetti che danneggia la verniciatura viene rimosso senza lasciare residui
Applicazione facile e veloce
Ideale anche per il pre-trattamento prima della pulizia in autolavaggio
Delicato sui materiali
Non intacca vernici, cromature, materie plastiche, gomma ecc.
Non forma emulsioni con acqua e quindi non impedisce l'uso di un separatore di fluidi leggeri (DIN 1999)
Senza AOX
Senza silicone
Non utilizzare il prodotto su superfici calde o esposte ai raggi solari. Proteggere dal gelo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia di parabrezza e finestrini, griglie del radiatore, paraurti, fari, luci, targhe ecc. interessati da residui di insetti.
Applicare sulle superfici interessate e lasciare agire per diversi minuti. Quindi strofinare il residuo con una spugna dura. Per evitare graffi, risciacquare rapidamente lo sporco stradale particolarmente ostinato, prima di pulire l'area.
Contenuto | 500 ml |
Peso contenuto | 515 g |
Base chimica | Tensioattivi alcalini |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Giallo, Verde |
Valore pH | 11 |
Punto di infiammabilità min | 350 °C |
Densità | 1,033 g/cm³ |
Condizioni di densità | a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Condizioni stoccaggio dalla produzione | stoccaggio in ambiente al riparo dal gelo |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Biodegradabile | Sì |
Contenitore | Spray a mano |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.