Pulitore e protettivo spray per cruscotti
Pulitore/protettivo spray cruscotti
PULITORE COCKPIT S/ SILICONE 400ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Pulizia e cura in un unico prodotto
- È necessario solo un breve periodo di tempo per trattare l'abitacolo del veicolo
- Per uso universale su tutti i componenti in materiale plastico all'interno del veicolo
Cura ottimale
- Ravviva i colori
- Conferisce una finitura satinata
Effetto antistatico
Previene la ricontaminazione rapida
Nebulizzazione dello spray delicata
- Uso semplice e mirato
- Applicazione facile e intuitiva
Al profumo di agrumi
Non spruzzare sul parabrezza e sui finestrini laterali. Dopo l'applicazione aerare brevemente il veicolo.
Caratteristiche tecniche(X)
Per la pulizia e la cura degli interni di automobili, camion e bus. Per la strumentazione, rivestimenti delle portiere, tappetini in plastica e gomma.
Spruzzare direttamente sulla superficie da pulire ad una distanza di ca. 20 cm e asciugare con un panno pulito e asciutto.
Contenuto | 400 ml |
Peso prodotto (per pezzo) | 363,042 g |
Contenitore | Bomboletta aerosol |
Base chimica | Olio minerale |
Odore/profumo | Limone |
Colore | Incolore |
Punto di infiammabilità min | -90 °C |
Condizioni per densità | 0,72 g/cm³ / a 20°C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 36 Mesi |
Senza AOX | Sì |
Senza silicone | Sì |
Biodegradabile | No |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.