Pulitore antisilicone
Bomboletta spray antisilicone
ANTISILICONE 600ML
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Il prodotto è caratterizzato da un'elevata efficacia pulente e un lungo tempo di evaporazione
Combustibili liquidi, categoria 3; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione singola, categoria 3, sistema nervoso centrale; tossicità specifica per organi bersaglio - esposizione ripetuta, categoria 1, sistema nervoso centrale; pericolo in caso di aspirazione, categoria 1; tossicità cronica per l'ambiente acquatico, categoria 2
Caratteristiche tecniche(X)
Ideale come detergente o sgrassatore per tutte le superfici contenenti silicone Adatto per il pre-trattamento professionale durante l'applicazione di adesivi o vernici (in particolare per ritocchi e verniciatura di parti). Particolarmente adatto anche per la pulizia di materiali plastici.
Spruzzare il pulitore antisilicone, quindi strofinare e asciugare con un panno pulito
Contenuto | 600 ml |
Contenitore | Bomboletta spray |
Odore/profumo | Caratteristico |
Colore | Incolore |
Base chimica | Nafta |
Densità | 0,75 g/cm³ |
Punto di infiammabilità min | 29 °C |
Tempo di stoccaggio da produzione | 24 Mesi |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.