Pul ISO 7051 PH, C form, galvanize çelik
Pul ISO 7051 PH, C form, galvanize çelik
Ürün no. 425644232
EAN 4057709241957
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Standartlar | ISO 7051 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko gümüş |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | AW |
Vida iç yolu | H2 |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,4 mm |
Uzunluk (l1) | 32 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,6 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
Hatve | 1,4 mm |
Ürün sınıfı | A |
RoHS uyumlu | Evet |
Onay | 0-uygulanamaz |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |