Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

LATENTO Pufferspeicher XP 500

Pufferspeicher LATENTO XP 500
LATENTO XP 500 PUFFERSPEICHER

Art.-Nr. 0878702230
EAN 4057708515189
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
Effiziente Warmwassererwärmung durch Solarthermie-System mit hoher Effizienz durch geringe Wärmeverluste und hohem Solarertrag
  • Unser Solarthermie-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung

  • Druckloser Kunststoff-Pufferspeicher zum Puffern der Kesselleistung verschiedener Wärmeerzeuger

  • Mit integrierter PUR-Dämmung, einem Wärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr, digitaler Füllstandsanzeige und inkl. Latentmaterial

  • Nenninhalt: 536 Liter

  • Latentmaterial 20 kg

  • Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Solarthermie

Breite

780 mm

Höhe

1580 mm

Farbe

Grau

Tiefe

780 mm

Produktgewicht (per Stück)

107.200 kg

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen