LATENTO Pufferspeicher 500
Pufferspeicher LATENTO 500
SPEICH-PUFF-500-LATENTO
Art.-Nr. 0878702231
EAN 4099618533273
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Unser Wärme-System LATENTO bietet einen effizienten Beitrag zur Warmwassererwärmung
- Druckloser Kunststoff-Pufferspeicher zum Puffern der Kesselleistung verschiedener Wärmeerzeuger
- Mit integrierter PUR-Dämmung und einem Wärmetauscher aus langwelligem Edelstahlwellrohr
- Nenninhalt: 536 Liter
- Anschlüsse: G 1 1/4 Außengewinde, flach dichtend
Datenblätter(X)
Solarthermie
Inhalt | 536 l |
Breite | 780 mm |
Höhe | 1580 mm |
Tiefe | 780 mm |
Anschlussgewinde | G 1 1/4 Zoll |
Leergewicht | 88 kg |
Anschlussgewinde 2 | G 1 1/4 Zoll |
Anschlussgewinde 3 | G 1 1/4 Zoll |
Baustoffklasse | B2 - Normal entflammbar |
Farbe | Grau |