Püskürtmeli ıslak elektrikli süpürge SEG 10-2
Püskürtmeli ıslak elektrikli süpürge SEG 10-2
Ürün no. 07011110
EAN 4056807231952
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Nominal voltaj | 230 V/AC |
Motor gücü | 1380 W |
Akış kapasitesi | 1 l/min |
Alçak basınç | 230 mbar |
Tatlı su tankı | 8 l |
Kirli su tankı | 7 l |
Maks. temizleme solüsyonu | 50 °C |
Uzunluk | 575 mm |
Genişlik | 330 mm |
Yükseklik | 445 mm |
Ses basınç seviyesi | 71 dB |
Makine ağırlığı | 9,8 kg |
Kablo uzunluğu | 7,5 m |