Puerta protectora antipolvo
Set 2 piezas de protección contra el polvo pared
KIT-PUERTA-ANTIPOLVO-2,2MX1,1M
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Tejido especial resistente al polvo, pero con permeabilidad al aire
- Protege las estancias adyacentes del polvo mientras se llevan a cabo las reformas
- Además, supervisa el lugar y lo protege contra accesos no autorizados a la habitación.
- El material permeable al aire permite un suministro de aire limpio
Cierre con cremallera de alta calidad y fácil de abrir en ambos lados
Versatilidad de uso para todas las dimensiones de puertas hasta un máximo de 1 m x 2,10 m
El montaje más sencillo: la puerta protectora antipolvo se fija con la cinta adhesiva de doble cara y puede retirarse de la mayoría de superficies sin dejar residuo alguno.
Reutilizable
Una vez colocada, la cinta adhesiva no debe quedar expuesta a la luz directa del sol. La superficie debe estar seca y sin restos de polvo o grasa. La pintura o el barniz deben curarse por completo. No utilizar sobre superficies de mármol o granito, superficies muy absorbentes o superficies con poca estabilidad interna, como pintura con una adherencia deficiente. Le recomendamos llevar a cabo una prueba de adherencia en una zona discreta.
Hojas de datos(X)
Todas las tareas durante las cuales las habitaciones adyacentes deban estar protegidas del polvo o la suciedad, p. ej., reformas, trabajos eléctricos o de fontanería, pintura, construcciones en seco o lijado de suelos.
Material | Vellón de polipropileno |
Base adhesiva | Dispersión de acrilato |
Altura | 2,1 m |
Anchura | 1,1 m |
Altura de pasillo | 1,9 m |
Anchura de pasillo | 0,7 m |
Longitud de la cinta adhesiva | 7 m |
Ancho de la cinta adhesiva | 38 mm |
Temperatura de procesamiento mínima | 15 °C |
Duración de uso máxima | 7 d |
Vida útil desde la producción | 24 mes |
Condiciones para mantener la vida útil desde la producción | a 20°C y una humedad del 50 % |
Seleccionar colores RAL
¡¡ ATENCIÓN: La representación del color en pantalla difiere del color real !!