Puente manómetro
Puente manométrico para aire acondicionado R134a
AY-MANOMETERBRIDGE-(AC-R134A)
COOLIUS
Precio por Unidad de embalaje seleccionada | Los precios individuales se muestran tras iniciar sesión
Regístrese ahora y acceda a más de 125.000 productos
Permite medir la presión de trabajo de un sistema de aire acondicionado
- Solución de problemas
No se necesitan equipos de mantenimiento para aires acondicionados
Durante una evaluación de mantenimiento, podrá indicar al cliente de inmediato si el sistema de aire acondicionado no está lo suficientemente lleno.
Con manómetro de clase 1.0
- Comprobaciones de calibración continuas durante etapas de fabricación
- Capacidad de reajuste de los indicadores del manómetro
Mangueras de relleno con codificación por colores
Distinción sencilla entre las mangueras de baja presión (azul), alta presión (roja) y de vacío/relleno (amarilla)
Gancho de fijación
Facilita el trabajo en el vano motor
Maletín Orsy 200 con clasificador de espuma
- Almacenamiento seguro
- Transporte fácil
Accesorios de transporte y almacenamiento para conectores rápidos
- Evita daños en los conectores rápidos debidos a, por ejemplo, la necesidad de volver a apretarlos durante el transporten
- Evita que las mangueras se enreden
Escala de presión para R134A/R12 en bares y psi
Escala de temperatura en °C y Fahrenheit
Manguera de alta presión, roja:1,80 m con válvula de bola
Manguera de baja presión, azul: 1,80 m con válvula de bola
Manguera de vacío/relleno, amarilla: 1,80 m con válvula de bola
Hojas de datos(X)
Peso del producto (por artículo) | 4804 g |
TEC. CLIMATIZACION ACC.NDRK-1/4
COOLIUSTEC. CLIMATIZACION ACC.HODRK-1/4
COOLIUSCuando al introducir directamente el número de artículo o registrar en el Easy-/VarioScan no conoce la unidad de embalaje, deje simplemente el campo vacío. En este caso se determina automáticamente una unidad de embalaje.