Pudełko wierteł do cegieł glinianych i płytek ceramicznych 7 elem.
Wiertło do cegieł i płytek ceram., opak., 7 szt. Syska
ZESTAW WIERTEŁ-BRICK/TLE-7PCS
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Można używać we wszystkich wiertarkach obrotowych i udarowych (także z 10 mm zaciskowym uchwytem wiertarskim)
Diamentowo ostrzona, specjalnie szlifowana końcówka wolframowo-tytanowa
Bardzo długa żywotność, nawet w przypadku stosowania do materiałów o dużej masie właściwej.
Niskoprądowy, wysokotemperaturowy proces lutowania (1120°C)
Nawet przy ekstremalnych obciążeniach płytka z węglika spiekanego nie ulega poluzowaniu.
Praktyczny prosty trzonek
- Szybsze mocowanie, praktycznie samozaciskowe
- Brak poślizgu w uchwycie wiertarskim
Kompaktowa i praktyczna kaseta systemowa odpowiednia do systemu ORSY® z przydatnymi cechami, takimi jak możliwość układania w stosy, zoptymalizowane połączenie i łatwe otwieranie
- Uwaga: Używać wierteł tylko w trybie obrotowym!
- Zapewnić wysoki nacisk styku
- Czas schładzania: ok. 20 s/otwór
- Zalecana prędkość obrotowa: ok. 600-1500 obr./min
Materiały dodatkowe(X)
Najtwardsze ceramiki, płytki, kamionki, cegły gliniane i gliny wypalane w wysokiej temperaturze, o twardości na zarysowania 9.
Ilość elementów w zestawie | 7 szt |
Wszechstronność zastosowań | 3 na 4 punkty |
Żywotność (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Szybkość wiercenia (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Jakość wierconego otworu (system punktowy) | 2 na 4 punkty |
Mocowanie od strony maszyny | Chwyt cylindryczny |
WIERTLO DO MA.CERAM.ZEBRA D4X75MM
ZEBRADRL-BRCK/TLE-D5-L85-WL50MM
ZEBRADRL-BRCK/TLE-D6-L100-WL60MM
ZEBRAWIERTŁO DO MURU/PŁYTEK-D8-L120-WL80MM
ZEBRAWIERTŁO DO MURU/PŁYTEK-D10-L120-WL80MM
ZEBRADRL-BRCK/TLE-D12-L150-WL90MM
ZEBRAJeżeli nie znasz jednostki opakowania podczas bezpośredniego wprowadzania numeru artykułu do koszyka lub podczas wykrywania w trybie Easy-/VarioScan, po prostu zostaw to pole puste. W takim przypadku jednostka opakowania jest rozpoznawana automatycznie.