Puce de transpondeur Pour serrure pour meuble Chiptronic
Puce de transpondeur électronique
Prix par Unité d′emballage sélectionnée | Prix individuels affichés après la connexion
Inscrivez-vous dès maintenant pour accéder à plus de 125 000 produits !
- Puce de transpondeur pour portes mesurant jusqu'à 25 mm
- Transpondeur RFID 125 kHz
La serrure pour meuble Chiptronic et la puce/carte de transpondeur sont fournies en état fonctionnel (avec clé individuelle).
Pour utiliser des transporteurs supplémentaires ou pour configurer plusieurs serrures, une carte de configuration de transpondeur est nécessaire.
Fiches de données de sécurité(X)
Largeur | 31.8 mm |
Hauteur | 40.4 mm |
Épaisseur | 4.5 mm |
Poids du produit (par pièce) | 7.000 g |
Choisir la couleur RAL
ATTENTION : Les couleurs que vous voyez à l'écran différent des couleurs réelles!