Przepuszczalna włóknina okrywowa
Przepuszczalna włóknina okrywowa
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Powierzchnia podłogi wysycha pod paroprzepuszczalną osłoną
- Wizualnie dyskretna dzięki jasnemu kolorowi
- Długi czas eksploatacji, możliwość wielokrotnego użytku
- Pewna przyczepność dzięki powłoce antypoślizgowej od spodu
- Łatwe układanie i docinanie
Produkt należy ułożyć w ten sposób, aby przylepna strona włókniny była skierowana do podłoża.
Materiały dodatkowe(X)
Ochrona przed zabrudzeniami z tuszu, farby, rozpuszczalników, oleju, wody, klejów, gipsu, cementu itp. podczas wykonywania remontów i prac malarskich. Doskonałe rozwiązanie do pokrywania różnych powierzchni, takich jak gładkie podłogi, linoleum, parkiety, podłogi pokryte terakotą i wykładzinami oraz podłogi warsztatowe.
Materiał | Włókna regenerowane w 100% |
Kolor | Różnobarwny jasny |
Szerokość rolki | 1 m |
Długość rolki | 30 m |
Ciężar powłoki na m² | 320 g |
Masa produktu (jednej sztuki) | 930 g |
Grubość | 1,8 mm |
Wybierz wartości kolorów RAL
UWAGA: kolor na ekranie różni się od prawdziwego!