Przecinak szeroki Max Longlife & Speed
Przecinak szeroki Max LS
DŁUTO SZEROKIE-MAX-LS-L380-W50MM
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zoptymalizowane zabezpieczenie przed zablokowaniem
Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.
Wysoka szybkość usuwania materiału
Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.
Do 170% większa żywność w porównaniu ze standardowymi wersjami
Większy obszar roboczy
Materiały dodatkowe(X)
Skuwanie tynku ze ścian i kruszenie gruntu, jastrychu i bitumu.
Długość | 380 mm |
Szerokość | 50 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-max |