Przecinak płaski Plus Longlife & Speed
Przecinak płaski Plus LS
DŁUTO-PLUS-LS-L250-B20MM
ZEBRA
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Zoptymalizowane zabezpieczenie przed zablokowaniem
Nowy kształt przecinaka zapobiega zablokowaniu i zmniejsza tarcie.
Wysoka szybkość usuwania materiału
Samoczynnie ostrząca się konstrukcja usuwa większą ilość materiału w krótszym czasie i zapewnia wysoki współczynnik usuwania materiału przez cały okres eksploatacji narzędzia.
Do 200% większa żywotność w porównaniu ze standardowymi wersjami.
Większy obszar roboczy
Materiały dodatkowe(X)
Do ogólnych prac rozbiórkowych i demontażowych (nabijanie, dłutowanie, wybijanie, rozłupywanie, kruszenie, wyłamywanie itp.). Do miękkich materiałów. Łatwe dłutowanie w murze
Długość | 250 mm |
Szerokość | 20 mm |
Mocowanie od strony maszyny | SDS-plus |