Pružinová spona DIN 3021, typ B, řada W.TEC
Typ DIN 3021, typ B, řada W.TEC
W.TEC
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/312891156.jpg)
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký stupeň flexibility
Neustálá adaptace na změny vlastností hadice díky pružině z popuštěné oceli.
Stálá a rovnoměrná upínací síla
Trvalé utěsnění v rozsahu -40 °C až 180 °C bez jakéhokoli poškození hadice a přípojky.
Snadná, rychlá a spolehlivá montáž
Bez údržby
Není nutné opětovné dotahování spoje.
Ekologická ochrana povrchu
- Vyhovuje směrnici o vozidlech s ukončenou životností.
- Bezchromátové vločkové zinkování s vynikající odolností vůči chemikáliím a korozi – srovnatelnou s nerezovou ocelí.
Lze je opakovaně použít
Síla pružiny po několikanásobném použití neklesá
Datové listy(X)
Jmenovitý průměr | 34 mm |
Šířka pásma | 12 mm |
DIN | 3021 |
Tloušťka materiálu | 1,7 mm |
Min./max. pracovní rozsah | 33-36,4 mm |
Min. síla pružiny | 300 N |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | FLZ |
Barva | Černá |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Doba trvání ochrany proti korozi | 720 h |
Forma | B |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!