Pružinová matice, typ 1 Ploché provedení
Pružinová matice, typ 1
MA-PRU-(A3A)-D2,0MM
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pružnost pojistné matice zajišťuje odolnost spoje vůči vibracím.
- Rychlá ruční montáž
- Chrání povrchy
- Možnost opakovaného použití
Datové listy(X)
Pro snadnou montáž plochých šroubů, hřídelů a os.
Vhodné pro šroub | Průměr 2,0 mm |
Délka (L) | 15 mm |
Šířka (B) | 10 mm |
Tloušťka materiálu (S) | 0,25 mm |
Materiál | CK 67 |
Povrch | A3A |