Pružina Pro zinkové vyvažovací závaží typu 74-3
Pero pro zinkové závaží typ 74-3
PERO PRO ZÁVAŽÍ VW OCELOVÁ KOLA
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Odpovídající typ Franken: 74-3
Datové listy(X)
Pro vozy VW s ocelovými disky kol
Hmotnost vyvažovacího závaží | 3,8 g |
Materiál | Pruž. oc. |
Povrch | S práškovým nástřikem |
Vhodné pro typ ráfku | Ocel |
Délka | 19,80 mm |
Šířka | 15,85 mm |
Výška | 12 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 3,800 g |