Prusa Messing-Druckerdüse CHT
Druckerdüse CHT Messing MK4S CORE One XL
DRKRDUES-HIGH-FLOW-MESSING-CHT-0,6MM
Art.-Nr. 9501021169
EAN 4099618968037
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Für die neue Generation der 3D-Drucker von Prusa kommen spezielle Düsen zum Einsatz, die mit einer Ganzmetall-Filamentführung ausgestattet sind
- Mit der CHT (Core Heating Technology) können Sie Ihr Filament jetzt gleichmäßiger erhitzen und so für einen besseren Fluss sorgen. Durch den optimierten inneren Aufbau der Düse revolutioniert die Technologie die Art und Weise, wie thermoplastische Filamente geschmolzen und aufgebracht werden
- Der gesamte Filamentweg im Nextruder besteht vollständig aus Metall, ohne den Einsatz von PTFE-Schläuchen
- Das verbessert die allgemeine Zuverlässigkeit des Druckers und erleichtert den Düsenwechsel erheblich
- Werden V6-kompatible Düsen bevorzugt, muss man sich keine Sorgen machen – ein praktischer Nextruder-zu-V6-Adapter wird angeboten
- Kompatibel mit Prusa MK4S, Core One und XL
- Ganzmetall Filamentführung
- Leichter Düsenwechsel
- Für 1,75 mm-Filamente
Datenblätter(X)
- Kompatibel mit Prusa MK4, MK3.9, MK4S, MK3.9S, Core One und XL
- Kompatibel mit Nextruder
- Für 1,75 mm-Filamente
- Max. Temperatur: 300°C
Düsendurchmesser (d3) | 0,6 mm |
Durchmesser Filament (dF) | 1,75 mm |
Werkstoff | Messing/Stahl |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!