Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Prüfetiketten

Prüfetiketten Außenbereich
PRUEFETIK-U980

Art.-Nr. 0838906980
EAN 4065746621281

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Prüfetiketten für den Außenbereich
  • Selbstklebende, runde Etiketten mit einem Durchmesser von 30 mm für den Innen- und Außenbereich

  • Stark haftender Spezialklebstoff auf Kautschukbasis

  • Träger ist ein satiniertes Glassinepapier

  • Obermaterial bestehend aus einer weißen, monomeren weichbemachten PVC-Folie

  • Minimale Verklebetemperatur: 5°C

  • Anwendungstemperatur: -20°C bis 80°C
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeigent zur Markierung der jährlichen Wartung von Einzelanschlagpunkten, Seilsystemen etc. Auch für andere Anwendungen im Innen- und Außenbereich verwendbar.

Werkstoff

Polyvinylchlorid - Weichfolie

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen