Prüfetiketten
Prüfetiketten Außenbereich
PRUEFETIK-U980
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Selbstklebende, runde Etiketten mit einem Durchmesser von 30 mm für den Innen- und Außenbereich
- Stark haftender Spezialklebstoff auf Kautschukbasis
- Träger ist ein satiniertes Glassinepapier
- Obermaterial bestehend aus einer weißen, monomeren weichbemachten PVC-Folie
- Minimale Verklebetemperatur: 5°C
- Anwendungstemperatur: -20°C bis 80°C
Datenblätter(X)
Geeigent zur Markierung der jährlichen Wartung von Einzelanschlagpunkten, Seilsystemen etc. Auch für andere Anwendungen im Innen- und Außenbereich verwendbar.
Werkstoff | Polyvinylchlorid - Weichfolie |