Prowadnik PTFE drutu do spawania drutem aluminiowym
Prowadnik PTFE drutu do spaw. drutem aluminiowym
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Prowadnik PTFE drutu musi być doprowadzony aż do rolki podającej drut Dodatkowy wspornik rurowy w celu stabilizacji teflonowej wkładki. (Tylko do wkładki PTFE o maksymalnej średn. zewnętrznej 4,0 mm)
Materiały dodatkowe(X)
Przeznaczone do drutu o średnicy min./maks. | 1-1,2 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 175 g |
Długość | 4 m |