Prowadnica tylnych drzwi do: Opel Movano i Renault Master
Prowadnica drzwi do Opel Movano i Renault Master
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
- Do: Opel Movano i Renault Master, rok modelowy 2010 i późniejszy
- Istniejące punkty mocowania pojazdu są używane do montażu.
- W celu skompensowania przesunięcia wyposażenia wnętrza pojazdu w kierunku jazdy wspornik ma dwa wycięcia o długości 60 mm.
Jeżeli zamontowany jest stół warsztatowy składany lub wysuwany, to nie można korzystać z prowadnicy tylnych drzwi.
Materiały dodatkowe(X)
Szerokość | 380 mm |
Wysokość | 70 mm |
Długość | 380 mm |
Masa produktu (jednej sztuki) | 0,400 kg |
Powłoka | Powlekana proszkowo |
Materiał | Stal |
Kolor | Szary antracytowy RAL 7016, strukturalny |