Provatensione per prese tedesche A con attivazione FI/RCD
Tester per prese elettriche A attivazione FI/RCD
Cod. art. 5634006001
EAN 4099618533327
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Strumento maneggevole
Custodia pratica
Nessuna preimpostazione necessaria
Funzionamento intuitivo
Forma costruttiva compatta e leggera
Circa 50 g
Verifiche sicure e veloci delle prese tedesche
Verifica che le prese siano correttamente collegate e visualizza gli errori di cablaggio mediante LED
Alimentazione attraverso presa tedesca in verifica
Senza costi successivi, non necessità batterie
Custodia in poliammide rinforzato con fibre di vetro
Elevata resistenza agli urti e alle rotture per un lungo utilizzo
Dotato di funzione supplementare test FI/RCD
Per testare interruttori FI con corrente nominale di 30mA (a 230 V CA) con tempo di attivazione di 200 millisecondi (si attiva solo se la fase è collegata sulla destra).
Caratteristiche tecniche(X)
Per il controllo degli impianti
Esecuzione | Con scatto FI/RCD |
Display | LED |
Gamma di tensione min/max CA | 220-240 V/CA |
Frequenza min/max | 50 / 60 Hz |
Carico selezionabile | 30 mA a 230V/CA |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Categoria protezione sovratensione | CAT II/300 V |
Temperatura d'esercizio min/max | 0 a 50 °C |
Materiale | ABS/PC |
Colore | Grigio, Nero |