Provatensione Test Plus
Provatensione Test Plus
PROVATENSIONE S.CONTATTI C.ALTERNATA
Cod. art. 071553 100
EAN 4024835717656
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Rileva cavi sotto tensione, rotture di cavi, guasti di interruttori, ecc.
- Identifica fusibili bruciati e lampade difettose in impianti di illuminazione senza necessità di contatto metallico diretto.
- La calotta bianca si accende in presenza di tensione.
- Torcia integrata a LED (circa 60 ore di autonomia)
- Con segnale acustico di avvertimento
Caratteristiche tecniche(X)
Per il rilevamento affidabile della corrente alternata sui cavi di collegamento, prese, fusibili, interruttori, prese di collegamento, ecc.
Gamma di tensione min/max CA | 12-1000 V/CA |
Classe di protezione IP | IP 40 |
Categoria protezione sovratensione | CAT III/1000 V |
Tipo di batteria | 1,5 V Micro AAA |
Numero di batterie/batterie ricaricabili | 2 PZ |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.