Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Provafase per autovetture

Lampada di prova veicolo
PROVAFASE 24 V

Cod. art. 069500224

EAN 4011231603942

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Provafase per autovetture

Cod. art. 069500224
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
Esecuzione in ottone per impieghi pesanti con sonda di test e tappo di protezione
  • Con cavo (750 mm) e morsetto a coccodrillo

  • Made in Germany
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per l'ispezione dei sistemi di illuminazione e accensione su veicoli a motore

Gamma di tensione min/max CC

6-24 V/DC

Pezzi di ricambio per questo prodotto:
Lampadina a siluro

LAMP-PROVAFASE-(SV7-8)-24V-3W-L30MM

Lampadina economica da 24 V per veicoli commerciali leggeri
x 10 pz.