Proudový transformátor Würth Flex 400
Proudové kleště DigiFlex MA400D
TRANSFORMÁTOR PROUDU WÜRTH FLEX 400
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Měření proudu:
AC, již od několika mA
Flexibilní smyčka měření proudu se stíněným kabelem bezpečně připojeným k pouzdru
Inovativní systém uzavření smyčky měření
Velmi snadné ovládání na obtížně přístupných místech
Funkce MAX HOLD pro maximální hodnotu – paměť
např. ke sledování závodu v klidu / nepřetržitém provozu
- Velký LCD displej umožňuje optimální odečet
- Přesnost 4000 umožňuje vysokou míru přesnosti
- Automatický výběr rozsahu a funkce vypnutí
Podrobný popis inovativních funkcí a naměřených hodnot naleznete v technickém listu.
Datové listy(X)
Pro aplikace v oblasti nízkého napětí pří nízkém a středním výkonu, jako je údržba elektrických zařízení v provozu nebo průmyslu.
Zobrazení | 4000 číslic |
Průměr sevření | 45 mm |
Min./max. rozsah měření proudu | 20 mA/AC-400 A/AC |
Kategorie ochrany proti přepětí | CAT IV/600 V |
Stupeň krytí | IP 40 |
Délka x šířka x výška | 130 x 60 x 35 mm |
Označení akumulátoru / baterie | 1,5 V mikro AAA |
Počet akumulátorů / baterií | 2 ks |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!