Protiskluzová rohož pro ochranu hran
Protiskluzová ochrana hran
ORSYMOBIL
Cena za balení | Upravené ceny, které se zobrazí po přihlášení
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Vysoký koeficient tření
Max. 10 t/m² podle třecí plochy, přítlak 0,8 μ
Maximální bezpečnost
Protiskluzový účinek na ložné straně – testováno a ověřeno několika zkušebními ústavy
Tloušťka pouze 4,5 mm
Díky tomu je rohož ohebná, lehká a prostorově úsporná a dobře drží tvar
Odolná
Odolná vůči řadě kyselin a zásad i benzínu a naftě
Minimalizuje poškození přepravovaného zboží, chrání pásy proti ostrým hranám
Dlouhodobá úspora času
Důvodem je trvalé upevnění k napínacímu pásu
Datové listy(X)
- Vnitřní zařízení vozidla a zajištění nákladu
- Logistika, průmysl a řemesla
Typové označení | KPAD6 |
Šířka | 150 mm |
Délka | 150 mm |
Tloušťka | 4.5 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 0.058 kg |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!